一夜干し三段ネット U字口 折りたたみ式 50cm

一夜干し三段ネット U字口 折りたたみ式 50cm - GLOBAL&LOCAL一夜干し三段ネット U字口 折りたたみ式 50cm - GLOBAL&LOCAL一夜干し三段ネット U字口 折りたたみ式 50cm - GLOBAL&LOCAL一夜干し三段ネット U字口 折りたたみ式 50cm - GLOBAL&LOCAL一夜干し三段ネット U字口 折りたたみ式 50cm - GLOBAL&LOCAL
材質ネット:ポリエチレン、棚枠:鉄ポリエチレンコーティング寸法(mm)U字口サイズ:220×500質量(g)690本体寸法(mm)500×550×500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80783397SK-ICY50
2,480
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする