GLOBAL&LOCAL
網付き竹製梅干しざる丸型(大) 65cm
材質
竹
質量(g)
670
容量(kg)
目安容量:3~4
機能
網有り
高さ(cm)
網使用時の高さ:41
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80783379
-
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください