ポリウレタン黒 10双入り

ポリウレタン黒 10双入り - Star Field(星野商店)ポリウレタン黒 10双入り - Star Field(星野商店)ポリウレタン黒 10双入り - Star Field(星野商店)ポリウレタン黒 10双入り - Star Field(星野商店)

スマホタッチパネル対応

用途細かい手作業材質ポリエステル・その他、コーティング部分:ポリウレタンクロ使用上の注意保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります内容量1セット
注意
※すべての機種に反応するとは限りません
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
807822773074-10SBKS23.0±0.37.5±0.317.2±0.3
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
807822863074-10MBKM24.0±0.37.8±0.318.0±0.3
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
807822953074-10LBKL25.0±0.38.2±0.319.4±0.3
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする