Star Field(星野商店)
ポリウレタン黒
スマホタッチパネル対応
用途
細かい手作業
材質
ポリエステル・その他、コーティング部分:ポリウレタン
色
クロ
使用上の注意
保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
内容量
1双
注意
※すべての機種に反応するとは限りません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80782304
3074-1SBK
S
23.0±0.3
7.5±0.3
17.2±0.3
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
4日以内出荷
80782320
3074-1MBK
M
24.0±0.3
7.8±0.3
18.0±0.3
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
4日以内出荷
80782329
3074-1LBK
L
25.0±0.3
8.2±0.3
19.4±0.3
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください