Star Field(星野商店)
天然ゴムグリーン 10双入り
スマホタッチパネル対応
用途
柔らかく梱包作業に
材質
ポリエステル・その他、コーティング部分:天然ゴム
色
グリーン
使用上の注意
保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
内容量
1セット
注意
※すべての機種に反応するとは限りません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80782417
3076-10M
M
25.0±0.3
7.6±0.3
18.0±0.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
80782426
3076-10L
L
26.5±0.3
8.1±0.3
19.0±0.3
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください