Star Field(星野商店)
ニトリルゴム紺
スマホタッチパネル対応
用途
耐油、耐久性に優れている
材質
ポリエステル・その他、コーティング部分:ニトリルゴム
色
コン
使用上の注意
保護シールなど貼っていると反応しない可能性があります
内容量
1双
注意
※すべての機種に反応するとは限りません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80782338
3075-1S
S
24.0±0.3
7.2±0.3
17.6±0.3
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
4日以内出荷
80782347
3075-1M
M
25.0±0.3
7.6±0.3
18.0±0.3
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
4日以内出荷
80782356
3075-1L
L
26.5±0.3
8.1±0.3
19.0±0.3
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください