レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セット

レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セット - シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セット - シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セット - シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セット - シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セット - シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セット - シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セット - シンワ測定レーザーロボ LEXIA 51グリーン 自動追尾回転台 受光器セット - シンワ測定

専用受光器で決めた位置に向けて回転し、自動でレーザーラインを合わせることで、2人での作業が必要な地墨合わせ作業を1人で行うことができます。自動追尾回転台はレーザーロボLEXIAシリーズと接続可能のため、後付けができます。自動追尾モードとリモコン操作モードの切り替えが無く、スムーズに作業ができます。受光器は付属のホルダー EASY-LOCKに取り付けて持ち運ぶことができます。取付コマは着脱可能です。USB Type-Cで繰り返し充電ができます。

用途1人での墨出し・地墨合わせ作業に。材質本体:真ちゅう・アルミダイカスト、ケース:ABS樹脂電源リチウムイオンバッテリー(USB Type-Cで繰り返し充電)電池リチウムイオンバッテリー回転速度自動追尾回転台:最大16秒(360°)通信可能距離(m)1~20受光距離(m)2~20受光幅(mm)±1(受光器)
注意
※絶対に分解しないでください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
バッテリー容量(mAh)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80782749697411台自動追尾回転台:2000 受光器、レーザーロボ LEXIA 51 グリーン:1600
200,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
6894730869741(校正証明:一般)1セット自動追尾回転台:2000 / 受光器、レーザーロボ LEXIA 51 グリーン:1600
オープン
179,800
197,780(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする