曜日別特売

フロアタイル 12枚セット

フロアタイル 12枚セット - アルインコフロアタイル 12枚セット - アルインコフロアタイル 12枚セット - アルインコフロアタイル 12枚セット - アルインコフロアタイル 12枚セット - アルインコフロアタイル 12枚セット - アルインコフロアタイル 12枚セット - アルインコフロアタイル 12枚セット - アルインコ

並べて置くだけのフロアタイル。1セット約1畳分。工具が要らず手軽に床をDIY
接着剤や糊を使わないから賃貸でも安心。角や壁に合わせて自由にカット。
優れた耐久性で長期間の使用も可能身体にやさしいノンホルム
汚れにくくお手入れかんたん
特殊な網目状の滑り止め加工でずれを軽減

用途床の保護や模様替えに。 フロアタイル フロアシート リメイク プチリメイク 床 フロア DIY 置くだけ 木目 一畳 床材 カット可能材質PVC(ポリ塩化ビニル)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)91.2×15×0.5質量(kg/枚)1.2使用面積(m2)【1セット】1.6416内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80782950XG2024(WO)ホワイトオーク
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
80782959XG2024(GA)グレーアッシュ
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
80782968XG2024(HM)ハードメイプル
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
80782977XG2024(WN)ウォールナット
オープン
6,998
7,698(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする