ひのきスノコベッド ロータイプ

ひのきスノコベッド ロータイプ - 中居木工ひのきスノコベッド ロータイプ - 中居木工ひのきスノコベッド ロータイプ - 中居木工ひのきスノコベッド ロータイプ - 中居木工ひのきスノコベッド ロータイプ - 中居木工ひのきスノコベッド ロータイプ - 中居木工ひのきスノコベッド ロータイプ - 中居木工ひのきスノコベッド ロータイプ - 中居木工

細部までこだわり抜いた折りたたみすのこベッド
すのこはひのき天然木を使用
スプリング式のため折りたたみは驚くほどスムーズに
掘り込み式の持ち手 邪魔にならないすっきりデザイン
畳やカーペットの上でも跡がつきにくい仕様
丸みを持たせたデザインで怪我防止の安全設計
折りたたんだ際は独立式で立つ仕様 キャスター付で掃除の際もラクラク
折りたたみ時に指を挟みこんで怪我をしないよう配慮した安全の設計

用途ふとんやマットレスの下に。すのこベッド すのこ スノコ 折りたたみベッド 布団干し 布団干し機能 ベッド ベッドルーム 寝室 天然木 通気性 ヒノキ 檜 ひのき 国産 日本産 省スペース材質フレーム:ラバーウッド(オイルステイン塗装)●すのこ:ひのき(国産天然木、無塗装)折りたたみ寸法(cm)高さH×幅W:114×29内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80783029NK-276622シングルシングル94.5×199×23.5
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
80783038NK-276723ワイドシングルワイドシングル106.5×199×23.5
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする