曜日別特売

ストレートブローブラシ(EMO)

ストレートブローブラシ(EMO) - 貝印

操作性のよさにこだわった、ナチュラルストレートを叶える機能性ブローブラシです。
片手で髪をすくって挟めるので、ドライヤーを持ったまま使えて操作がとってもラクチン!
ドライヤーの風を通すエアスリットによって、挟んでいても髪とアルミプレートにドライヤーの熱が伝わりやすいので、効率よくストレートブローが出来ます。
ロック付きで閉じたままにできるので、収納時・持ち運びにも便利。

材質ハンドル・ロックパーツ:ABS樹脂、毛・耐熱皿:ポリアセタール、プレート:アルミニウム合金、耐熱温度:70℃高さ(mm)23質量(g)57縦(mm)190横(mm)38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80783634000KQ3186
1,500
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアブラシ・コーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする