コジット
美容シェーバー チョイソリーナ
持ち運びしやすいコンパクトサイズのシェーバー。
出張や旅行にも。
ポーチに入るサイズ!
全身のうっかり毛に!
ワキにも!顔 うで ゆび 脚 Vラインにも!
材質
ABS樹脂、ステンレス鋼
高さ(mm)
120
質量(g)
50.8
縦(mm)
30
横(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80783695
30147
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください