コジット
泡洗顔バブバブスポンジ
モコモコ泡洗顔
簡単!泡が作れる
ブラシで泡洗顔
突起でくるくる刺激!
材質
シリコーンゴム、ポリウレタン
高さ(mm)
50
質量(g)
20.3
縦(mm)
55
横(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80783720
90364
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください