業務用石油ボイラー MBX-506ZFF-W

業務用石油ボイラー MBX-506ZFF-W - ノーリツ
付属品リモコン(本体操作部組付)、オイル接続管、取付部材一式、ボイラ固定金具質量(kg)63容量(L)熱交換器:給湯側5.5、暖房側54外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1114×444×702設置形態屋内据置形減圧弁別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式内容量1台
関連資料:(0.15MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80783878MBX-506ZFF-W
389,600
299,800
329,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする