ノーリツ
業務用石油ボイラー MBX-366Z 40A
付属品
リモコン(本体操作部組付)、送油管用袋ナット、取付部材一式、ボイラ固定金具
質量(kg)
52
容量(L)
熱交換器:50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
914×444×702
設置形態
屋内・屋外兼用
減圧弁
別途必要 減圧弁・逃し弁必要またはシスターン式
内容量
1台
関連資料:
(0.14MB)
注意
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80783887
MBX-366Z 40A
¥
299,100
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません