曜日別特売

CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

CM2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
ストローク(mm)625取付支持形式基本形(両側ボス付)形式空気圧タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~1000最高使用圧力(MPa)1作動方式複動片ロッド使用流体空気許容運動エネルギー(J)2.35(有効クッション長さ11.8mm)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~70(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~1.4mmRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcロッド先端金具なし揺動受け金具なしシリンダ追記号エアクッション、ロッド先端おねじ、ジャバラなしオーダーメイド仕様標準オートスイッチ有無無し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80783808CM2B40-625AZ
19,800
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする