ホーザン
透明チップ
材質
ポリカーボネート
全長(mm)
48
色
透明
入数(個)
2個1組
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80783738
P-640A-1
P-640-A
1.2
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
80783747
P-642A-1
P-642-A
1.0(R型)
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
80783756
P-643A-1
P-643-A
2.4(R型)
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
80783765
P-644A-1
P-644-A
0.6
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
80783774
P-645A-1
P-645-A
6.0(ヘラ型)
¥
460
¥
399
¥
439
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください