コジット
Wゲル 携帯クッション ハネナイト
Wハニカムゲルで水に浮いたような座り心地。
いつでも、どこでも
材質
本体側地:ポリエステル
クッション材:TPE(熱可塑性エラストマー)
高さ(mm)
30
質量(g)
425.2
縦(mm)
265
横(mm)
34
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784544
91645
¥
1,880
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
80784560
91646
¥
1,880
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください