コジット
Wゲルクッション ハネナイト ネイビー
Wハニカムゲルで
水に浮いたような座り心地。
長時間座っても
お尻が痛くなりにくい。
材質
本体:TPE(熱可塑性エラストマー)
カバー:ポリエステル100%
高さ(mm)
40
質量(g)
1140
縦(mm)
370
横(mm)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784447
90157
¥
3,980
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください