コジット
足まもりっぱ
洗える防災スリッパ
ピタッとフィット!
「釘」も通さない特殊シートを底面に内蔵!
1100ニュートン
耐踏抜き性試験クリア
材質
本体:綿、ポリエステル、ポリウレタン、中材:ポリエステル、ウレタンフォーム、EVA樹脂、アルミシート
色
ブラウン
サイズ
M
質量(g)
175.4
適合サイズ(cm)
22.5~24.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784456
90225
¥
1,980
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください