コジット
GEL骨盤円座クッション ハネナイト ネイビー
3Dゲル構造+円座クッション
お尻と太ももにやさしくフィット!
骨盤を支えるように
正しい姿勢をサポート。
材質
本体:TPE(熱可塑性エラストマー)、カバー:ポリエステル100%
高さ(mm)
65
質量(g)
2031
縦(mm)
40
横(mm)
460
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784569
92315
¥
5,800
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください