コジット
脱げにくいチェアソックス ウッディ
フローリングのキズ・音を防ぐ
内側に滑り止め加工
丸型・角型兼用
材質
ポリエステル、ポリウレタン
高さ(mm)
10
質量(g)
44.9
縦(mm)
105
横(mm)
370
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784508
90960
ウォールナット
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
80784517
90961
チーク
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください