アスベル
N・Wコート コーナーラック3段
3段タイプでボトルを8本収納できるディスペンサー。
材質
本体・吸盤取付金具=スチール(樹脂コーティング)、石けん皿=PC、吸盤・スベリ止め=エラストマー
色
シルバー
高さ(mm)
642
質量(g)
883
縦(mm)
195
横(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784429
A7020
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください