アスベル
Nポゼ ザル(21型)
抗菌加工で衛生的な調理用ザル。プラスチック製で軽いので、扱いやすい。銀イオンの抗菌仕様。
材質
本体=PP
高さ(mm)
87
質量(g)
97
縦(mm)
205
横(mm)
225
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784316
A4323
グリーン
オープン
¥
288
¥
317
(税込)
7日以内出荷
80784325
A4323
ホワイト
オープン
¥
288
¥
317
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください