ディスペンサー N800

ディスペンサー N800 - アスベル

高級感のあるデザインのディスペンサーボトル

材質本体・フタ=飽和ポリエステル樹脂、パッキン=シリコーンゴム、ポンプ=ABS(クロームメッキ)/PP/ステンレス鋼/発泡PE高さ(mm)257質量(g)250縦(mm)89横(mm)79繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784377A5203ホワイト
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
80784368A5203ダークネイビー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする