アスベル
エミール 風呂イス S25
銀イオン配合。標準的な高さで座りやすい風呂イス。湯おけを床置きした時やバスカウンターを利用しする時も楽な高さ。
材質
本体=PP、スベリ止め=PE
高さ(mm)
270
質量(g)
1265
縦(mm)
263
横(mm)
340
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784395
A5305
グレー
オープン
取扱い終了
80784404
A5305
ホワイト
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください