ラックスMGディスペンサー650L(マグネット)

ラックスMGディスペンサー650L(マグネット) - アスベルラックスMGディスペンサー650L(マグネット) - アスベル

強力マグネットでシステムバスの壁につけて使えるディスペンサー。

材質本体=AS樹脂/ラバーマグネット、フタ=AS樹脂、パッキン=シリコーンゴム、すべり止め=ポリウレタン、ポンプ=ABS樹脂(クロムめっき)/PP/ステンレス鋼/発泡PEホワイト高さ(mm)243質量(g)302縦(mm)91横(mm)74繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784386A5205
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする