アスベル
エミール 風呂イス S35
銀イオン配合。立ち座りがしやすい高さの風呂イス。バスカウンター付き浴室に最適な高さ。
材質
本体=PP、スベリ止め=PE
色
ブルー
高さ(mm)
373
質量(g)
1380
縦(mm)
280
横(mm)
362
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784420
A5307
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください