撥水・軽量ビジネスリュック

撥水・軽量ビジネスリュック - 平野鞄撥水・軽量ビジネスリュック - 平野鞄撥水・軽量ビジネスリュック - 平野鞄撥水・軽量ビジネスリュック - 平野鞄撥水・軽量ビジネスリュック - 平野鞄撥水・軽量ビジネスリュック - 平野鞄

B4ファイルサイズ
約11L
軽量
2室式
本体生地:ナイロンPUコート
内装生地:ポリエステル
本体正面:ファスナーポケット×2
本体背面:ファスナーポケット
本体内部:緩衝材入りポケット、ペン差し
上部取手有

幅(mm)90クロサイズB4高さ(mm)410質量(g)約730横(mm)290特性撥水、軽量内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8078416742590
8,500
8,498
9,348(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする