曜日別特売

入浴剤童話の森 50g

入浴剤童話の森 50g - 小久保工業所入浴剤童話の森 50g - 小久保工業所入浴剤童話の森 50g - 小久保工業所

童話の赤ずきんちゃんをモチーフにした分包タイプの粉末入浴剤。保湿成分配合。もぎたてりんごの香り。

材質硫酸Na、炭酸水素Na、酸化チタン、香料、PEG-150、シリカ、ステアレス-13、オレイン酸Na、水、BG、エタノール、ローヤルゼリーエキス、リンゴ果実エキス、赤102高さ(mm)7質量(g)52縦(mm)150横(mm)100質量(g/包)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784824N-8746
200
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする