小久保工業所
網戸用ロック
網戸が開くのをかんたんロック。お子様のイタズラ防止に。ペットの飛び出し防止に。取り付けかんたん粘着式。
材質
本体/ABS樹脂、粘着シール/アクリル粘着剤
高さ(mm)
10
質量(g)
9
縦(mm)
50
横(mm)
67
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784815
KM-469
¥
195
¥
158
¥
174
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください