アイワ
水洗いが出来るハートの毛玉取りブラシ
軽くブラッシングするだけで、衣類の毛玉をしっかりキャッチします。本体を水洗いできるので使用後の面倒なお手入れも楽にできます。
材質
本体・くし/ポリプロピレン、ブラシ/ナイロン
高さ(mm)
52
質量(g)
60
縦(mm)
76
横(mm)
79
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784228
ー
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください