アイワ
手洗いブラシ
ブラシ面が大きく毛足の長いソフトなブラシで指の間やしわの間までしっかり洗えます。立てて収納できます。
材質
ブラシ台/ポリプロピレン、ブラシ/ナイロン
高さ(mm)
42
質量(g)
60
縦(mm)
54
横(mm)
70
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784219
ー
オープン
¥
408
¥
449
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください