曜日別特売

緊急用トイレ袋30回分

緊急用トイレ袋30回分 - アイワ緊急用トイレ袋30回分 - アイワ緊急用トイレ袋30回分 - アイワ緊急用トイレ袋30回分 - アイワ緊急用トイレ袋30回分 - アイワ緊急用トイレ袋30回分 - アイワ緊急用トイレ袋30回分 - アイワ

災害時や断水時の簡易トイレに。汚物袋30枚、凝固剤30個、水濡れ防止袋3枚付き。

材質袋/ポリエチレン、凝固剤/高分子ポリマー高さ(mm)120質量(g)1390縦(mm)200横(mm)225内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784210
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする