サンベルム
小動物用ケージの下に敷くマット
はっ水加工でお手入れ楽々
材質
表面:ポリエステル(はっ水加工) 中芯:ポリウレタンフォーム 裏面:PVC
質量(g)
204
縦(mm)
560
横(mm)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784648
PT5102
ブルー
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80784657
PT5110
ブラウン
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください