サンベルム
ケージの下に敷くマット
はっ水加工でお手入れ楽々
材質
表面:ポリエステル(はっ水加工) 中芯:ポリウレタンフォーム 裏面:PVC
質量(g)
500
縦(mm)
860
横(mm)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784630
PT5402
ブルー
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
80784639
PT5410
ブラウン
¥
4,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください