サンベルム
トイレシーツストッカー
生活感をすっきり隠せる可愛いストッカー
材質
生地:ポリエステル 中芯:ポリエチレン
高さ(mm)
300
質量(g)
468
縦(mm)
160
横(mm)
230
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784578
PT4500
¥
2,900
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください