サンベルム
いごこち風呂椅子マット
かたい風呂椅子に敷くだけ
材質
ポリ塩化ビニル
高さ(mm)
350
質量(g)
200
縦(mm)
9
横(mm)
280
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784779
B36110
ブラウン
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
80784788
B36111
グレー
¥
2,200
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください