サンベルム
座布団がごろ寝クッションになるざぶとん収納袋
押し入れに眠っている座布団をクッションに
材質
ポリエステル
高さ(mm)
610
質量(g)
415
縦(mm)
10
横(mm)
1760
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784727
L11410
ブラウン
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80784736
L11411
グレー
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください