曜日別特売

PallyPally ペーパータオルケース

PallyPally ペーパータオルケース - サンベルムPallyPally ペーパータオルケース - サンベルムPallyPally ペーパータオルケース - サンベルムPallyPally ペーパータオルケース - サンベルムPallyPally ペーパータオルケース - サンベルムPallyPally ペーパータオルケース - サンベルム

取り出し口が大きい、はっ水加工のケース

材質ポリエステル高さ(mm)320質量(g)35縦(mm)5横(mm)190繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784666L11810ブラウン
850
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
80784675L11811グレー
850
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする