サンベルム
かけ布団がクッションになるふとん収納袋
使わない布団を有効活用
材質
ポリエステル
高さ(mm)
200
質量(g)
390
縦(mm)
600
横(mm)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784684
L08510
ブラウン
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
80784700
L08516
オレンジ
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
80784709
L08530
ネイビー
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
80784718
L08511
グレー
¥
2,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください