セパレート型防護服K1800 パンツ(ズボン)

セパレート型防護服K1800 パンツ(ズボン) - ニシキ(川本産業)セパレート型防護服K1800 パンツ(ズボン) - ニシキ(川本産業)セパレート型防護服K1800 パンツ(ズボン) - ニシキ(川本産業)セパレート型防護服K1800 パンツ(ズボン) - ニシキ(川本産業)

ウエストゴム、裾口ゴム入りで動きやすいパンツタイプ

用途
用途
プラントメンテナンス
機械メンテナンス
油汚れ防止
材質ポリプロピレン+ポリエチレンフィルムサイズフリーサイズ(2XLサイズ)質量(g/m2)55適応身長(cm)188-194適応胸囲(cm)116-124内容量1箱(50着)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784027038-100086-00
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする