ニシキ(川本産業)
セパレート型防護服K1800 ジャケット/ジャンパー/ジャンバー(上着)
袖口と裾の両脇にゴム入で動きやすいジャケットタイプ。右下にポケット付
用途
用途
プラントメンテナンス
機械メンテナンス
油汚れ防止
材質
ポリプロピレン+ポリエチレンフィルム
サイズ
フリーサイズ(2XLサイズ)
質量(g/m
2
)
55
適応身長(cm)
188-194
適応胸囲(cm)
116-124
内容量
1箱(50着)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80784018
038-100085-00
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください