化学防護服K1500 つなぎ

化学防護服K1500 つなぎ - ニシキ(川本産業)化学防護服K1500 つなぎ - ニシキ(川本産業)化学防護服K1500 つなぎ - ニシキ(川本産業)化学防護服K1500 つなぎ - ニシキ(川本産業)

ウエストの伸縮ゴムが背部から腹部まで一周入っているため身体にフィットし、だぶつきにくいです。
股部分に立体的なマチがついていることでゆとりがあって作業しやすく、しゃがんだり足を広げても破れにくいです。
首周りにゆとりがある構造のため、ヘルメットを装着しても首を動かしやすいです。
フード・足首周りの伸縮ゴムは、肌に直接触れないように外側に縫製しています。
伸縮ゴムはラテックスフリーです。

用途
用途
アスベスト除去作業
粉じん類の取り扱い
解体作業
清掃作業
畜産農場作業
機械メンテナンス
材質ポリプロピレン質量(g/m2)50内容量1箱(50着)
注意
※タイプ 5 浮遊固体粉じん防護用密閉服
※タイプ 6 ミスト防護用密閉服
※EN1149-5 静電気の帯電防止
※EN1073-2 放射性物質に対する防護
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784036038-100087-00Mサイズ170-17692-100
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80784045038-100075-00Lサイズ176-182100-108
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80784054038-100076-00XLサイズ182-188108-116
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
80784070038-100077-002XLサイズ188-194116-124
オープン
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする