フェリック
ポケット付きアクティブポロシャツ ホワイト XXL
サイズ
XXL
混率(%)
綿50、ポリエステル50
肩幅(cm)
58.5
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
62
生地
厚さ:4.3オンス
身丈(cm)
78
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80796995
APP260-ホワイト-XXL
ホワイト
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
80797056
APP260-ブラック-XXL
ブラック
¥
3,200
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください