フェリック
USAコットンTシャツ ダルサンド XL
色
ダルサンド
サイズ
XL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
25
身幅(cm)
61
生地
厚さ:8.1オンス
身丈(cm)
74
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80794719
UCS950-DSN-XL
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください