フェリック
ベーシックスタイルTシャツ レッド M
サイズ
M
生地
厚さ:5.0オンス
色
レッド
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
49
身丈(cm)
68
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80795270
TRS700-レッド-M
42
20
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください