フェリック
ベーシックスタイルTシャツ ライム L
サイズ
L
生地
厚さ:5.0オンス
色
ライム
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
21
身幅(cm)
52
身丈(cm)
71
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80796119
TRS700-ライム-L
45
21
¥
1,400
¥
989
¥
1,088
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください