AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
EMCメタルロックナット
EMC対策用ロックナット。相手筐体に食い込むことで、より効果をアップさせることが可能です。
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
ねじの呼び
スパナサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80790345
P-LEB-M12
1袋(10個)
4.5
M12x1.5
15
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790354
P-LEB-M16
1袋(10個)
4.5
M16x1.5
19
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790370
P-LEB-M25
1袋(10個)
5
M25x1.5
30
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790379
P-LEB-M32
1袋(10個)
5
M32x1.5
36
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790388
P-LEB-M40
1袋(5個)
6
M40x1.5
46
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790397
P-LEBM-M20
1袋(10個)
4.5
M20x1.5
24
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください