AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
メタルねじ込みホールプラグ
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途
空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
注意
※大量発注があった場合などメーカー受注状況によって60日前後納期要する場合があります
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ワッシャー
ねじの呼び
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80790406
SPB-HEX-M12
1袋(10個)
WE18-105x170x14-B
M12x1.5
8
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790415
SPB-HEX-M16
1袋(10個)
WE18-135x216x17-B
M16x1.5
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790424
SPB-HEX-M20
1袋(10個)
WE18-176x256x18-B
M20x1.5
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790440
SPB-HEX-M25
1袋(10個)
WE18-225x310x19-B
M25x1.5
8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790449
SPB-HEX-M32
1袋(10個)
WE18-300x410x18-B
M32x1.5
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790458
SPB-HEX-M40
1袋(5個)
WE18-380x520x18-B
M40x1.5
8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790467
SPB-HEX-M50
1袋(2個)
WE18-480x600x20-B
M50x1.5
9
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790476
SPB-HEX-M63
1袋(2個)
WE18-605x730x20-B
M63x1.5
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790485
SPB-HEX-PF21
1袋(10個)
WE18-180x260x17-B
G1/2
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790494
SPB-HEX-PF26
1袋(10個)
WE18-225x295x17-B
G3/4
8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790510
SPB-HEX-PF33
1袋(10個)
WE18-300x410x18-B
G1
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790519
SPB-HEX-PG21
1袋(10個)
WE18-260x340x17-B
PG21
8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790528
SPB-M12
1袋(10個)
WE18-105x170x14-B
M12x1.5
8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790537
SPB-M16
1袋(10個)
WE18-135x216x17-B
M16x1.5
8
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790546
SPB-M20
1袋(10個)
WE18-176x256x18-B
M20x1.5
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790555
SPB-M25
1袋(10個)
WE18-225x310x19-B
M25x1.5
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790564
SPB-M32
1袋(10個)
WE18-300x410x18-B
M32x1.5
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790580
SPB-M40
1袋(5個)
WE18-380x520x18-B
M40x1.5
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790589
SPB-M50
1袋(2個)
WE18-480x600x20-B
M50x1.5
9
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790598
SPB-M63
1袋(2個)
WE18-605x730x20-B
M63x1.5
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790607
SPB-PF17
1袋(10個)
WE18-140x220x15-B
G3/8
8
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790616
SPB-PF21
1袋(10個)
WE18-180x260x17-B
G1/2
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790625
SPB-PF26
1袋(10個)
WE18-225x295x17-B
G3/4
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790634
SPB-PF33
1袋(10個)
WE18-300x410x18-B
G1
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790650
SPB-PG11
1袋(10個)
WE18-160x240x17-B
PG11
8
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790659
SPB-PG13.5
1袋(10個)
WE18-180x260x17-B
PG13.5
8
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790668
SPB-PG16
1袋(10個)
WE18-200x280x17-B
PG16
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790677
SPB-PG21
1袋(10個)
WE18-260x340x17-B
PG21
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790686
SPB-PG29
1袋(10個)
WE18-350x430x17-B
PG29
9
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790695
SPB-PG7
1袋(10個)
WE18-105x170x14-B
PG7
8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80790704
SPB-PG9
1袋(10個)
WE18-130x180x14-B
PG9
8
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください