AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
メタルねじ込みホールプラグ
金属製で耐衝撃など剛性に優れています。
用途
空穴(ロックナット併用)・タップ穴を塞ぐときに最適です。AVCゴムワッシャーを併用すれば防水が可能です。
材質
真鍮(ニッケルメッキ)
色
光沢シルバー
使用温度範囲(℃)
-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ワッシャー
ねじの呼び
ネジ長C2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80789697
SPB-HEX-PF13
1袋(10個)
WE18-105x170x14-B
G1/4
8
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789706
SPB-HEX-PF17
1袋(10個)
WE18-140x220x15-B
G3/8
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789715
SPB-HEX-PF42
1袋(5個)
WE18-380x520x18-B
G1-1/4
8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789724
SPB-HEX-PG11
1袋(10個)
WE18-160x240x17-B
PG11
8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789749
SPB-HEX-PG16
1袋(10個)
WE18-200x280x17-B
PG16
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789758
SPB-HEX-PG29
1袋(10個)
WE18-350x430x17-B
PG29
9
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789767
SPB-HEX-PG36
1袋(5個)
WE18-440x540x20-B
PG36
10
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789776
SPB-HEX-PG7
1袋(10個)
WE18-105x170x14-B
PG7
8
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789785
SPB-HEX-PG9
1袋(10個)
WE18-130x180x14-B
PG9
8
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789794
SPB-PF13
1袋(10個)
WE18-105x170x14-B
G1/4
8
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789810
SPB-PF42
1袋(5個)
WE18-380x520x18-B
G1-1/4
8
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789819
SPB-PG36
1袋(5個)
WE18-440x540x20-B
PG36
10
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
80789740
SPB-HEX-PG13.5
1袋(10個)
WE18-180x260x17-B
PG13.5
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください